カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- その他電線管(1)
絞り込み
色
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
長さ(m)
- 10
- 2(4)
- 3(1)
- 4(1)
- 25(4)
- 30(1)
内径(Φmm)
- 20(1)
- 23.8(3)
導体外径(Φmm)
- 26(1)
- 28.8(2)
- 30.4(1)
ブランド
- 未来工業(1)
- 三桂製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「VE22」の検索結果

VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
SUSプリカチューブ 10m
三桂製作所¥26,980税込¥29,6781個(10m)10日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水