カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VFF(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(4)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 100
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(10)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 色カラー(4)
  • 色(4)
  • 色(2)
芯数(C)
  • 2(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(6)
  • 1.8(3)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • KHD(2)
  • 正和電工(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
オーナンバ・KHD・正和電工・TRUSCO・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFF 1.25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
m10 1.25 延長特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF