カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ接合テープ用(4)
    • 両面テープ一般用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.64(1)
  • 1.1(1)
  • 1.14(1)
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • カスタマイズ商品(4)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 1.5(5)
  • 10(24)
  • 11(14)
  • 20(1)
  • 32(2)
  • 32.9(7)
  • 33(42)
  • 50(1)
  • 54.8(1)
  • 66(2)
特長
  • 耐候(3)
  • 超強力(1)
基材
  • アクリル系(4)
  • 色ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
3M(スリーエム)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHB」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930

    3M(スリーエム)
    2,568税込2,825
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    1,968税込2,165
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    3日以内出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb
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
"VHB" テープ長さ(m):3 【通販モノタロウ】