カテゴリ
電気材料
(7)
VVF・VVR
(7)
絞り込み
導体外径(Φmm)
1.6
(4)
2
(3)
2.6
(1)
芯数(C)
2
(6)
3
(4)
長さ(m)
5
10
(6)
15
(4)
20
(4)
30
(2)
50
(1)
100
(15)
導体公称断面積(mm
2
)
2.6
(1)
色
カラー
(1)
灰
(1)
ブランド
富士電線工業
(1)
正和電工
(1)
愛知電線
(1)
JAPPY
(1)
ELPA
(1)
エスネット
(2)
富士電線工業・正和電工・愛知電線・JAPPY・ELPA・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"VVF 2.6mm"
「VVF 2.6mm」の検索結果
関連キーワード
vvf 2.6
差込コネクタ 2.6
vvf 2.6mm 3芯
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF・VVR
(7)
長さ(m):
5
すべて解除
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業
(17件のレビュー)
¥
2,298~
税込
¥
2,528~
1本(5m)
ほか
当日出荷
から
5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途
住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(28)
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY
(6件のレビュー)
¥
3,198~
税込
¥
3,518~
1巻(5m)
当日出荷
から
16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途
住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
バリエーション一覧へ(30)
VVFケーブル
正和電工
(15件のレビュー)
¥
1,898~
税込
¥
2,088~
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途
屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
バリエーション一覧へ(8)
VVFケーブル
愛知電線
(59件のレビュー)
¥
1,698~
税込
¥
1,868~
1セット(5m)
ほか
当日出荷
から
3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途
屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
バリエーション一覧へ(25)
VAコード
ELPA
¥
999
税込
¥
1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.6
全長(m)
5
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
18
バスケットへ
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット
¥
6,798
税込
¥
7,478
1巻
翌々日出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途
600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
規格
JIS C 3342
許容電流(A)
27
芯数
3芯
電線色
灰
絶縁体厚さ(mm)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.35
シース厚(mm)
1.5
導体径(mm)
2.6
バリエーション一覧へ(2)
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット
¥
3,998
税込
¥
4,398
1巻
3日以内出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途
住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
芯数(C)
2
色
白
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
バリエーション一覧へ(4)
関連キーワード
vvf 2.6
差込コネクタ 2.6
vvf 2.6mm 3芯
vvf 差し込み コネクタ
vvf 2.6mm 2c
で検索
関連カテゴリ
VVF・VVR
おすすめ人気ランキング
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯
vvf 1.6 3c
パイプ 28.6mm
溶接棒2.6mm