カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VVF・VVR(6)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(5)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
長さ(m)
  • 5
  • 4(1)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 30(6)
  • 50(4)
  • 100(16)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 正和電工(1)
  • 愛知電線(1)
  • オーム電機(1)
  • ELPA(1)
  • JAPPY(1)
富士電線工業・正和電工・愛知電線・オーム電機・ELPA・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 2mm×3C」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(5m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
関連キーワード
ベアリング 4mm×7mm×2mm特集