カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 4
- 2(13)
- 3(36)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
長さ(m)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(3)
シース色
灰(3)
許容電流
- 13(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
13・15・18・20
規格/略称
- VVF(3)
VVF
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(3)
1.6・2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「VVF 3C」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応