カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VVF・VVR(4)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
長さ(m)
  • 30
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(10)
  • 15(6)
  • 20(11)
  • 50(5)
  • 100(34)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
シース色
  • シース色(3)
許容電流
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 23(2)
15・16・18・20・23
ケーブル形状
  • 平型(1)
平型
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
  • (1)
白・赤・黒
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
導体サイズ
  • 1.6(1)
  • 2(1)
1.6・2
ブランド
  • 愛知電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
  • 福電(1)
  • エスネット(1)
愛知電線・富士電線工業・ELPA・オーム電機・JAPPY・福電・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    種類電力ケーブル
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(30m)
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 補償導線 福電

    補償導線

    福電
    7,198税込7,918
    1巻(30m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(m)30
関連キーワード
vvf サドル特集