カテゴリ
- 電気材料(7)
- VVF・VVR(4)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
長さ(m)
- 30
- 4(1)
- 5(9)
- 10(10)
- 15(6)
- 20(11)
- 50(5)
- 100(34)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
シース色
灰(3)
許容電流
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
15・16・18・20・23
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ブランド
- 愛知電線(1)
- 富士電線工業(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- JAPPY(1)
- 福電(1)
- エスネット(1)
愛知電線・富士電線工業・ELPA・オーム電機・JAPPY・福電・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(30m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFスルー
ELPA¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(30m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(30m)当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応