カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(4)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.6(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
長さ(m)
  • 50
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(10)
  • 15(6)
  • 20(11)
  • 30(7)
  • 100(34)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 8(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(4)
許容電流
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 36(1)
  • 42(1)
15・18・20・28・32・33・36・42
絶縁体色
  • 白(3)
  • 緑(1)
  • 赤(4)
  • 黒(4)
白・緑・赤・黒
導体サイズ
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
1.6・2・3・3.6
ケーブル形状
  • 平型(4)
平型
規格/略称
  • VVF(3)
  • VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • 弥栄電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
富士電線工業・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • オール電化用VVFケーブル 富士電線工業

    オール電化用VVFケーブル

    富士電線工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(50m)
    62日以内出荷
関連キーワード
vvf サドル特集