カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 4
- 2(36)
- 3(33)
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(2)
- 2.0(1)
長さ(m)
- 100(3)
シース色
灰(3)
許容電流
- 15(3)
- 20(2)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(2)
1.6・2
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
規格/略称
- VVF(3)
VVF
ブランド
- 弥栄電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
弥栄電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコ電線
弥栄電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500