カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
最大トルク(N・m)
  • 140(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 2.5(7)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6~M12(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
2600
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(1)
3200
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WH36DC」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
wh36da 部品特集