カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
最大トルク(N・m)
  • 1100(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M24(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2900
  • 0~3300(1)
  • 3200(1)
  • 3300(1)
  • 3400(1)
  • 3900(1)
  • 4000(2)
  • 4100(2)
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WH36DC」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)221差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
wh36dc ハウジング特集