カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 1100
- 110(1)
- 140(1)
- 167(1)
- 172(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 350(1)
- 630(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M24(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
2900
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「WH36DC」の検索結果

充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4