カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 180
- 110(1)
- 140(1)
- 167(1)
- 172(1)
- 200(1)
- 350(1)
- 630(1)
- 1100(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
3700
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(1)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(1)
4000
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「WH36DC」の検索結果

18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)