カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 1100(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M24(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 900(1)
- 2600(2)
- 2800(2)
- 3000(2)
- 3600(1)
- 3700(2)
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
2900
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「WH36DC」の検索結果

36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台欠品中ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)221寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4