カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(1)
- 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 167(1)
- 350(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12(1)
- M10~M16(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 900(1)
- 1500(1)
- 2600(2)
- 2800(2)
- 3600(1)
- 3700(2)
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~3300(1)
- 3300(1)
- 4100(1)
0~3300・3300・4100
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「WH36DC」の検索結果

36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から4日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8