カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「WK3004W」の検索結果

接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
篠原電機(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
DINレール取付け用ベース
三桂製作所¥999税込¥1,0991個3日以内出荷DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。取付35mmDINレール質量(g/個)100