カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「WN5001」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込スイッチB(10コ入) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチB(10コ入)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
(MP85W)SWITCH 三菱ふそう(MP85W)SWITCH三菱ふそう
829税込912
1個
5日以内出荷