カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「WN52412」の検索結果

フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途パイプファン用回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)0.5適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷換気扇やパイプファンなどが動作中の時にランプが点灯し、運転状態が確認できるパイロットスイッチB(片切)です。ネーム付きで用途表示が可能です。その他ネーム付きタイプ埋込パイロットスイッチB種類片切定格0.5A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)