エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上。・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現。・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現
仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2