カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 内蔵HDD3.5(4)
絞り込み
ストレージ容量
  • 4TB(2)
  • 8TB(2)
インターフェイス
  • SATA(4)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 7200(4)
サイズ
  • 3.5インチ(4)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256
  • 64(4)
  • 128(2)
  • 512(16)
高さ(mm)
  • 26.1(2)
  • 26.11(1)
26.1・26.11
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
Western Digital(ウエスタンデジタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Western Digital HDD」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵HDD 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
79,980税込87,978
1台
欠品中
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
内蔵HDD3.5カテゴリ