カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 無線LAN子機(1)
    • 無線LANルーター(親機)(2)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
伝送速度(Mbps)
  • 688
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 300(8)
  • 433(3)
  • 574(8)
  • 866(6)
  • 867(7)
  • 1000(7)
  • 1200(2)
  • 1201(6)
  • 1300(2)
  • 1376(2)
  • 1775(2)
  • 2401(5)
  • 2402(7)
  • 4803(2)
  • 4804(2)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
伝送方法
  • IEEE802.11a(2)
  • IEEE802.11ac(2)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(2)
  • IEEE802.11be(2)
  • IEEE802.11g(2)
  • IEEE802.11n(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Wi-Fi」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応(3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)(4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)(5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
準拠規格IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b伝送速度(Mbps)5GHz:5764+2.4GHz:688周波数(GHz)5/2.4
BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器 TP-LINKBE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器TP-LINK
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)インターフェース2.5Gbps LANポート×1伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688周波数(GHz)2.4・5・6
BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター TP-LINKBE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
3.6GbpsデュアルバンドWi-Fi7:BE3600デュアルバンドWi-Fiは最大3.6Gbpsの通信速度を提供します。フルギガビットポート:1GbpsWANポートx1・1GbpsLANポートx4を搭載し、スムーズな有線接続が可能です。遠くまで届く:3本の内蔵アンテナとビームフォーミング機能により、より多くのデバイスに、干渉の少ない高速で安定したWi-Fiを届けます。EasyMesh互換:EasyMesh対応のルーターや中継器と連携し、家じゅうにシームレスなメッシュWi-Fiを構築します。最適な通信経路を自動で選択するため、電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。かんたん設定&利用:Tetherアプリを使えば、セットアップも管理も手間いらずです。TP-LinkHomeShield:強力なセキュリティサービスが、さまざまなサイバー攻撃からご家庭のネットワークを守ります。優れた互換性:全てのWi-Fi世代、幅広いインターネットプロバイダーに対応しています。
伝送速度(Mbps)5GHz:2882(802.11be)、2.4GHz:688(802.11be)周波数(GHz)5・2.4