カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • 梱包用品(1)

「XA-632」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムバンドバラエティー セメダインゴムバンドバラエティーセメダイン(3件のレビュー)
169税込186
1袋(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム使用のゴムバンドです。 ゴムバンドバラエティー:サイズがいろいろあるので、用途により使い分けができます。 カラーバンド(XA-632):4色(グリーン、イエロー、レッド)でおしゃれなゴムバンドです。
材質天然ゴム
(7230)TRIM ASSY,Q ミツビシ(7230)TRIM ASSY,Qミツビシ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(6902)カバー,セカンド シート バック,RH ミツビシ(6902)カバー,セカンド シート バック,RHミツビシ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラケット(L) トランスミッション (W6) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) トランスミッション (W6)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズXA SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXASMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA63 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA63SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)20ボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA63) SMCCQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA63)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2XA63 SMC薄形シリンダ CDQ2XA63SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XA63) SMCCQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XA63)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc