カテゴリ
- 農業機械(19)
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(16)
- ナベル(5)
- 東安(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 鎌田信号機(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- 泉精器製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- トーグ安全工業(1)
- アイユ(1)
- MANN-FILTER(1)
- WIZ'A(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「YM-50」の検索結果

溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(10kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
FRPドレン ヨコ型丸
アイユ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から76日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥4,598~税込¥5,058~1セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定電圧(V)単相100
スタンド付きスリムファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥5,198~税込¥5,718~1セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥5,898~税込¥6,488~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正
ELPA(5件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200適合機種メーカー日立冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番RJK-30
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)当日出荷全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼ソリッドワイヤ
東安¥3,098税込¥3,4081箱(5kg)3日以内出荷< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
軟鋼用ソリッドワイヤー
東安¥4,980税込¥5,4781箱(10kg)3日以内出荷< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
軟鋼ソリッドワイヤ
東安¥4,998~税込¥5,498~1箱(15kg)3日以内出荷< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28