カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「YMK」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気掛敷毛布 YAMAZEN(山善)

    電気掛敷毛布

    YAMAZEN(山善)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気掛け毛布 電気掛毛布 電気敷き毛布 電気敷毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 Lサイズ ダブルサイズ材質ポリエステル100%消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)消費電力量(Wh)(HI)約35・(MID)約22・(LOW)約13寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    24,980税込27,478
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業

    ヤマト ウエルディングキット YMKF型

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
    用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
  • ゆで麺一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ゆで麺一発

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。
    用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去。ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。?成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2
  • YMキット ヤマト産業

    YMキット

    ヤマト産業
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
    用途出張工事用等に
  • SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーション

    SCキープY金具 丸環タイプ 片側

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
    用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
  • 電気毛布 掛け敷き 毛布敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 188×130cm YAMAZEN(山善)

    電気毛布 掛け敷き 毛布敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 188×130cm

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1枚
    6日以内出荷
    丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布。表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃。ダニ対策機能。本体丸洗い可能
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布材質ポリエステル100%消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)寸法(cm)188×1301時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1・(MID)0.7・(LOW)0.4
  • 一人用こたつ (天板付) YAMAZEN(山善)

    一人用こたつ (天板付)

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。 天板付き。
    用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×26.6消費電力(W)100電源コード(m)3質量(kg)3.9消費電力量(Wh)(強)約50、(弱)約19※1時間あたり温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安ヒーターコルチェヒーター温度制御サーモスタット
  • ミニキッチン用 上部水切棚 SUNWAVE(LIXIL)

    ミニキッチン用 上部水切棚

    SUNWAVE(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 薄壁用パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    薄壁用パイプフード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
    風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
    マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
    表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
  • 化粧鏡 TOTO

    化粧鏡

    TOTO
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
  • Meteora(メテオーラ)52 JACKSON

    Meteora(メテオーラ)52

    JACKSON
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    <フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。
    寸法(mm)52質量(g)5タイプシンキングフック#12
  • 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善)

    電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
  • 化粧棚 TOTO

    化粧棚

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか手触りのフランネル素材。M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ。L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
    用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
  • ハンズフリーブランケット 電気毛布 YAMAZEN(山善)

    ハンズフリーブランケット 電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    9,198税込10,118
    1枚
    5日以内出荷
    毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える。室温センサー搭載。穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造。首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ。ダニ対策機能。本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40混率(%)ポリエステル100電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7保証期間1年寸法(縦×横)(cm)180×110表面温度(℃)(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4
  • サイドカーテン バラ柄レース 角型 雅

    サイドカーテン バラ柄レース 角型

    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    取り付け方 付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
    サイズM枚数2寸法(幅W×高さH)(mm)約650×750付属品カーテンワイヤー2本
  • 化粧鏡 TOTO

    化粧鏡

    TOTO
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷
    形状長方形
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    5,898税込6,488
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    6,298税込6,928
    1箱(600mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アクセサリー(部品) TOTO

    アクセサリー(部品)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合YMK11K3,(YMK13K2),(YM408),(YM409),(YM415)材質アルミ製
  • 化粧鏡止め金具アクセサリー(部品) TOTO

    化粧鏡止め金具アクセサリー(部品)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1箱
    3日以内出荷
    適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
  • HSBY Headset(Birdy MK2) RIDEA

    HSBY Headset(Birdy MK2)

    RIDEA
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー
  • IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー)MK2B適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートマットブラック
  • IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2T フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KYMCO K RIDER 400 MK2T フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7タイプ(マフラー)MK2T適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートチタニウム