カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 制御機器(107)
  • メカニカル部品(75)
  • オフィス家具(68)
  • 作業工具(68)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • バイク純正部品(56)
  • 自動車純正部品(53)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 自動車補修部品(46)
  • 電気材料(43)
  • 住設機器(42)
  • 安全用品(41)
  • 手袋(35)
  • 理美容(30)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 建築金物(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 溶接用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 医療(22)
  • バイク部品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 保管用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 作業服(13)
  • 家電(13)
  • 農業機械(13)
  • 安全保護具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 介護用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「YS-1」の検索結果

1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • 防災&災害用ワンタッチテント YS-1 ササガワ

    防災&災害用ワンタッチテント YS-1

    ササガワ
    629,800税込692,780
    1セット
    11日以内出荷
    安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】。負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
    仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付きセット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm奥行(m)3寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000幅(m)6高さ(m)3.2~3.7
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(24件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-6) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-6)

    TOEX(LIXIL)
    269税込296
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
  • KOK 防災&災害専用テントYS-1 越智工業所

    KOK 防災&災害専用テントYS-1

    越智工業所
    479,800税込527,780
    1台
    26日以内出荷
    ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
    トラスコ品番452-7453質量(kg)81軒高(m)1.8~2.3棟高(m)3.23~3.73材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)奥行(m)3.0色(本体)(テント)ホワイト間口(m)6.0材質(天幕)ポリエステルターポリン
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-8)

    TOEX(LIXIL)
    379税込417
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    649税込714
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-10) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-10)

    TOEX(LIXIL)
    499税込549
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
  • キヤブレタアセンブリ 5YS-14906-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤブレタアセンブリ 5YS-14906-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダヘツドアセンブリ 5YS-11101-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘツドアセンブリ 5YS-11101-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(43件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業)

    ケーブルストリッパー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • 高圧用ゴム手袋 ヨツギ

    高圧用ゴム手袋

    ヨツギ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
    用途高圧用仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)7000以下機能絶縁全長(cm)40.5手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)20000
  • 住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ

    住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
    用途床下の防湿材に容量(kg)10
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YS1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YS1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
    トラスコ品番468-7639奥行(mm)170適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5
  • 巾広アングル WAKI(和気産業)

    巾広アングル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質
  • シリンダ 1 5YS-11311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 5YS-11311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ

    ゆかづか 合板タイプ

    城東テクノ(18件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
    材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
  • 絶縁ゴム長靴 ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
    種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイ

    DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
  • 保護皮手袋 ヨツギ

    保護皮手袋

    ヨツギ(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
    用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
  • 手がよごれないクーピーペンシル12色 サクラクレパス

    手がよごれないクーピーペンシル12色

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    色数12
  • キヤブレタアセンブリ 1 5YS-14901-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤブレタアセンブリ 1 5YS-14901-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ-アセンブリ 1 5YS-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-アセンブリ 1 5YS-14710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,キヤブレタ 1 5YS-14283-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,キヤブレタ 1 5YS-14283-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 養生ポリエチレンシート JAPPY

    養生ポリエチレンシート

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シート長さ(m)100
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    16,980税込18,678
    1セット(100袋×1個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    翌々日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • レジ袋 日本サニパック

    レジ袋

    日本サニパック
    179税込197
    1セット(100枚)
    当日出荷
    フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)2018年トラスコ掲載ページ9 0537
  • クリアターフYS ワタナベ工業

    クリアターフYS

    ワタナベ工業
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
    用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)290幅×長さ(mm)300×3002018年トラスコ掲載ページ9 0618
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    23,980税込26,378
    1セット(200袋×1個)
    7日以内出荷
    仕様●摘要:オシブタ●サイズ:70Φ×55Φ×30mm●容量:50mL●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8736-93
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)

    エスコ(3件のレビュー)
    845税込930
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー YSシリーズ

    大栄技研工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    メッシュ150
  • やわスポ SK11

    やわスポ

    SK11
    359税込395
    1個
    当日出荷
    やわらかく、しなやかな削り感です。スポンジシートに、耐水ペーパーを貼り合わせることで、適度な柔らかさと、しなやかな削り感を得られます。プラモデル制作など、曲面の多い箇所に最適です。粗い粒度から細かい粒度へと作業をすることで、対象物を仕上げていきます。
    用途プラモデル制作などの細かい研削作業に。厚さ(mm)スポンジシート:約3
...