カテゴリ
- パソコン/周辺機器(803)
- 制御機器(654)
- 農業機械(168)
- 研磨材(147)
- 測定用品(137)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- 空調・照明・電設資材(115)
- 家電(82)
- 切削工具(66)
- メカニカル部品(63)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(58)
- 溶接用品(40)
- 機構部品(40)
- 自動車補修部品(35)
- 作業工具(35)
- 科学研究・開発用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 事務用品(31)
- 建築金物(30)
- 電動工具(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 物流用品(23)
- 安全用品(21)
- 厨房用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 清掃用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 卓上消耗品(12)
- 電気材料(12)
- オフィス家具(12)
- 防災用品(12)
- バイク部品(10)
- 防犯用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業服(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 梱包用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 日用品(4)
- 医療(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- 農具(4)
- 住設機器(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JAPANNEXT(176)
- ATEN(138)
- 富士電機(108)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- オーム電機(65)
- 三菱電機(64)
- オーツカ光学(61)
- 三菱(60)
- イチネンTASCO(59)
- omron(オムロン)(47)
- エスコ(44)
- StarTech.com(44)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- シュナイダーエレクトリック(37)
- アカギ(31)
- 東洋技研(31)
- 多摩電子(29)
- ベン(28)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
「a#240」の検索結果

保存容器 シール容器 A-240
サンコープラスチック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形色ホワイト質量(g)約1085寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×345
チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維シートサイズ(mm)230×280接着剤R/R(レジボンド)
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
電動サンダー用ペーパー
SK11(9件のレビュー)¥759税込¥8351袋(6枚)当日出荷研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット
CKD(4件のレビュー)¥1,974税込¥2,1711個当日出荷セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
マジックペーパー100mm
SK11(9件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。直径(Φmm)100基材布外径(mm)100
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3枚)当日出荷アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。寸法(mm)93×228砥材A
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス
サンダイヤ(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
電動サンダー用ネット
SK11(10件のレビュー)¥879税込¥9671袋(3枚)当日出荷目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
ポリネット両面ヤスリ3枚入り
SK11¥699税込¥7691個当日出荷両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
...