カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(2)

「a-03925」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付カネソウ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用カネソウ
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 2極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
9,698税込10,668
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-3925アズワン品番65-7501-32
スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付カネソウ
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15高さH(mm)かさあげ:100すきま(mm)10
スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用カネソウ
27,980税込30,778
1枚
8日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15高さH(mm)かさあげ:100すきま(mm)10
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極AMPHENOL
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3925アズワン品番65-7606-81
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY80 SMCMY80SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80