カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「a-04955」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049551 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
  • ダイヤ 平S字型 マキタ

    ダイヤ 平S字型

    マキタ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
    内径(Φmm)22
  • ソケット メーター セット (A0) MAZDA(マツダ)

    ソケット メーター セット (A0)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • メーター コンビネーション (A0) MAZDA(マツダ)

    メーター コンビネーション (A0)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (A049) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (A049)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用

    カネソウ
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955アズワン品番65-7541-81
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 1極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 1極

    AMPHENOL
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ
    仕様●極数:1●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4955アズワン品番65-7640-20