カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1006-1」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
エコ長袖ポロシャツ サンエスエコ長袖ポロシャツサンエス
6,198税込6,818
1着
5日以内出荷
材質ボタン/プラスチック混率(%)【裏綿】ポリエステル90(再生ポリエステル55)/綿10機能帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定性別男女兼用
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
5,898税込6,488
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
イケメンエース 日本レヂボンイケメンエース日本レヂボン
7,398税込8,138
1箱(25枚)
4日以内出荷
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
超硬バー (スチール用) LUKAS超硬バー (スチール用)LUKAS
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴日本レヂボン
9,798税込10,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4326材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴日本レヂボン
8,898税込9,788
1箱(25枚)
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK20S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK20Sワルター
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10Sワルター
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
FSAネットワークタイプ 日東工業FSAネットワークタイプ日東工業
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
27,713税込30,484
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
リテーナ(バルブスプリング)   ZX1100-A1 12009-1006 Kawasakiリテーナ(バルブスプリング) ZX1100-A1 12009-1006Kawasaki
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA100)SMC
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA100 SMCISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA100SMC
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)610クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
INJECTOR MAZDA(マツダ)INJECTORMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
Telegartner RFターミネータ TelegartnerTelegartner RFターミネータTelegartner
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
。Samtec CLE シリーズは、8 ポジションと 01 リードスタイルのコスト効果の高いマイクロソケットを備えています。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 108-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1006アズワン品番65-7607-53
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215322●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1006アズワン品番65-7404-01
双方向 TVSダイオード 90W 46V 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 90W 46V 2-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シザーリフト 1段タイプ メイキコウシザーリフト 1段タイプメイキコウ
319,800税込351,780
1台
45日以内出荷から80日以内出荷
電源(V)三相200アーム数1段