カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「a-1040-13」の検索結果

小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM5タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
プルソレノイド CA1040
タカハ機工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
カラー 35X45X3
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格35X45X3部品名称カラー 35X45X3図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1500L ギヤケース部品_No.7、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.13、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.10、MS753DR6S-2Y -A ゲンソクキクミタテ部品_No.12、BSM-1300L ギヤケース部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.13、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.12、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.9、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.13など