カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「a-1042-c-4r-tmp」の検索結果

ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,420税込¥1,5621個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620