カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(1)

「a-1042-w-φ6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-8・9用)TAKIGEN(タキゲン)
114税込125
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-6用)TAKIGEN(タキゲン)
148税込163
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-4・5用)TAKIGEN(タキゲン)
171税込188
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
欠品中
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
化粧座金(A-1046用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1046用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
7日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用化粧座金TRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
化粧座金(A-1042-C-7用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-7用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
4日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
SUS化粧丸座金 ACE(エース)SUS化粧丸座金ACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー