カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-1075-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
サイド金具G型 アカギサイド金具G型アカギ
108税込119
1個
6日以内出荷
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1075コガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1075作動方式複動形
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
119,800税込131,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005