カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「a-1097-3」の検索結果

ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723