カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1099-t-4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスノブファスナー(M6タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法M6タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)