カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「a-1175-3」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズ

    コガネイ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • CLブレーキパッド シンタードメタル [A3+] STANDARD ストリート X.A.M

    CLブレーキパッド シンタードメタル [A3+] STANDARD ストリート

    X.A.M
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(4枚)
    6日以内出荷
    カーボンロレーヌブレーキパッド 。・価格と性能のバランスがよくラインナップが豊富。・使用域が広い定番品。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・全天候型。効力が安定しているので、突然の雨にも安心。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1175

    コガネイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1175

    コガネイ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300

    コガネイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1175

    コガネイ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1175

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1175

    コガネイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1175作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)

    スパッタ保護カバー F3SJ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    用途投光器・受光器共用