カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「a-1181-2」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,035税込¥1,139
    1個
    当日出荷
    用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ) 日興製綱

    ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)

    日興製綱
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    5日以内出荷
    小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
    用途土木、建築工事。仕様吊手部/リングタイプ長さ(mm)(吊手)1350最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800×1800
  • 板バネ外しプライヤー HOROTEC SA

    板バネ外しプライヤー

    HOROTEC SA
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    8日以内出荷
    板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
    全長(mm)130質量(g)100
  • 今治産ジャカード織タオルシーツ シングル ファミリー・ライフ

    今治産ジャカード織タオルシーツ シングル

    ファミリー・ライフ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    9日以内出荷
    昔懐かしいジャカード織のタオルシーツでぐっすり睡眠。 上質な綿を細かく織り上げた高級感のあるデザインです。 柄の凹凸が肌に優しくいつもサラサラ。 サッとひろげて敷布団につつむだけ。 丸洗いOK!(ネット使用)
    材質綿100%サイズシングル寸法(cm)約140×240
  • ユニファイネジプラグゲージ UNF-Gシリーズ 測範社

    ユニファイネジプラグゲージ UNF-Gシリーズ

    測範社
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    5日以内出荷から51日以内出荷
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(65件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
  • コンプレッサ 日東工器

    コンプレッサ

    日東工器
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • デジタルオートシステム SX04 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    デジタルオートシステム SX04

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    5日以内出荷から19日以内出荷
    送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。 自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
    仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1181アズワン品番65-7460-96
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。