カテゴリ
- バイク純正部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- SMC(5)
- SK(新潟精機)(4)
- CKD(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 伊藤園(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-149-1」の検索結果

セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーUボルト 全長365mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応