カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)

「a-15780」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルソレノイド CA1578 タカハ機工

    プルソレノイド CA1578

    タカハ機工
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    279,800税込307,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005