カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160-a-2-1」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
ポイホルダー A4ワイド ナカバヤシポイホルダー A4ワイドナカバヤシ
669税込736
1冊
当日出荷
ワイドポケットクリアホルダーがそのまま入る!両端に余裕があるので、A4サイズのクリアホルダーの出し入れがスムーズです。ハーフポケットクリアホルダーが取り出しやすい!ポケットに入れたまま書類の確認可能! インデックス分類に便利なインデックス付き!各ポケットに付いています。※インデックスシール付クリアホルダーまとめます。
サイズA4材質表紙:ポリプロピレン・厚み約0.70mm・ゴムバンド付き
ポイホルダー A4ワイド 8ポケット ナカバヤシポイホルダー A4ワイド 8ポケットナカバヤシ(1件のレビュー)
669税込736
1冊
当日出荷
クリアホルダーがそのまま入る!バラバラだったクリアホルダーがこの一冊にまとまります! ハーフ&ワイドポケットで、クリアホルダーの出し入れがしやすく、ポケットに入れたまま書類の確認も可能です。 各ポケットに見出しが付いていて希望の書類にアクセスしやすいです。
サイズA4ワイド仕様ゴムバンド付、インデックス付付属品インデックスステッカー質量(g)230背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)315×265ポケット数8材質(表紙)ポリプロピレン収納枚数(枚)クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット/クリアホルダー1枚、A4コピー用紙20枚)RoHS指令(10物質対応)対応
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(87940)アウター ミラー LH トヨタ(87940)アウター ミラー LHトヨタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。 オートパワーON/OFF機能付です。
用途外側測定、内側測定。
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
2,249税込2,474
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]KTC
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置 アネスト岩田WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置アネスト岩田
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
無段階塗料調節装置
用途自動ガン適合WIDER1A、WIDER2A(ガン)全長(mm)WIDER1A:158.5~162.5 WIDER1A-R:151.5~156.0 WIDER2A:160.0~165.5(無段階塗料調節装置装着時の自動ガン/全閉~全開)
クッション(L) フロント シート (1A02) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (1A02)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (1A17) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (1A17)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式複動形
クッション(L) フロント シート (1K2A) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (1K2A)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格DSR-300ST関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.57MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.77MB)図解NoMS653DR6T2-K フゾクヒン部品_No.3、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.16、MSV415R2S(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.2、MS156 フゾクヒン部品_No.6、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.2、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS310EC-2M 付属品部品_No.20、MK413 付属品,希望付属品部品_No.18、MSA613R3-M-A フゾクヒン部品_No.2、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.15、MS160EMK 付属品部品_No.10、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.20、MSA613R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、SD31ED-3 付属品部品_No.13、GKSL3301-K フゾクヒン、オプション部品_No.1など
0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8703アズワン品番65-7705-50
Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラーWeidmuller 配電ブロックワイドミュラー
13,980税込15,378
1袋(3個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入SAMTEC
55,980税込61,578
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8702アズワン品番65-7706-06
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8699アズワン品番65-7693-60
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入SAMTEC
61,980税込68,178
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X160 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X160コガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160コガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-100 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-100三木プーリ
371,416税込408,558
1個
31日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180トルク(N・m)動摩擦Td:60コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-80 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-80三木プーリ
285,924税込314,516
1個
31日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10本体寸法(mm)A1:135、A2:140、B1:160トルク(N・m)動摩擦Td:30コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-112 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-112三木プーリ
371,416税込408,558
1個
31日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180トルク(N・m)動摩擦Td:60コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
MB1-Z/MDB1-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB1-Z/MDB1-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-160Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-160Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-160Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-160ZSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-90 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-90三木プーリ
285,924税込314,516
1個
31日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10本体寸法(mm)A1:130、A2:140、B1:160トルク(N・m)動摩擦Td:30コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)