カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-165-4」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
折りたたみコンテナ 561120 サンコー(三甲)折りたたみコンテナ 561120サンコー(三甲)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製トラスコ品番379-1453材質PP質量(g)2400有効内寸(mm)515×330×228外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250外寸(mm)550×366×250内寸(mm)515×331×238底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280)適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228
スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4]MSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
折りたたみコンテナ 561210 サンコー(三甲)折りたたみコンテナ 561210サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434材質ポリプロピレン(PP)質量(g)4110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ富士電機
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
種類電磁接触器
ショキガタテマゲカン  86-165 PMCショキガタテマゲカン 86-165PMC
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:86-165初期型手曲げ管 Z1/Z2用適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リタイルカーペット GA-100W ランダムへリング東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。
寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
EFCA070A04X クランク 50/34T 165mm 7S SHIMANO(シマノ)EFCA070A04X クランク 50/34T 165mm 7SSHIMANO(シマノ)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
強力パンチ カール事務器強力パンチカール事務器
30,400税込33,440
1台
7日以内出荷
A4サイズ専用の4穴パンチです。しっかり握れるハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。A4サイズ固定ガイドがついているので、面倒な位置合わせも簡単に行えます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
トラスコ品番855-3224繰り返し・詰め替え対応
ホジヨリンク BIGM(丸山製作所)ホジヨリンクBIGM(丸山製作所)
49税込54
1個
7日以内出荷
部品名称ホジヨリンク関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.94MB)図解NoMGA136 操作レバー,デフロック部品_No.10、MGA133 デフロックレバー部品_No.10、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.14、MF-653 操作関係(1)部品_No.35、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.21、MGA165 燃料タンク部品_No.10、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.14、MGA133 刈取装置(3)部品_No.10、MGA163 刈取装置(3)部品_No.4、MGA163 燃料タンク部品_No.10、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.22、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.16、MGA166 燃料タンク,燃料配管部品_No.14、MGA165 刈取装置(フロントゴム,クラッチレバー)部品_No.4、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.15、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.19、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.19、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.30、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.8、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.17、MF-651 ハンドル部品_No.16、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.26、MGA163 刈取装置(3)部品_No.14、MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.14、MGA136 フロントゴム,アワメータ部品_No.4
コガタボルト(SP) BIGM(丸山製作所)コガタボルト(SP)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
部品名称コガタボルト(SP)関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.86MB)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2
EFCRS200A04X クランク 50/34T 165mm 8S SHIMANO(シマノ)EFCRS200A04X クランク 50/34T 165mm 8SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
EFCA070A04C クランク 50/34T 165mm 7S チェーンガード付 SHIMANO(シマノ)EFCA070A04C クランク 50/34T 165mm 7S チェーンガード付SHIMANO(シマノ)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ウクレレベース弦 D'Addarioウクレレベース弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
ウクレレベースにナイルガットの温もりとパンチを。EJ88UBはEADGチューニングに最適化されたナイルテック弦セット。・D'Addario Nyltechシリーズのウクレレベース用弦セット・Aquila社との共同開発によるナイルテック素材を採用・ナチュラルガットのような温かみとパンチのある音色・EADGチューニングに最適化された設計・高い演奏性と正確なイントネーション・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造・型番:EJ88UB・JANコード:0019954977931・対応楽器:ウクレレベース・チューニング:EADG(4弦E、3弦A、2弦D、1弦G)・素材:ナイルテック(Nyltech)・ゲージ:.094 / .118 / .165 / .197
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアコード ハニカム メルヘンアートアウトドアコード ハニカムメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。今までになかったハニカム柄のアウトドアコードです。アウトドアシーンにぴったりなちょっとスモーキーな色目が特長。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
229,800税込252,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005