カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-166-2」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    284税込312
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐電圧試験機・計測機器
  • 軽量物品棚(120kgタイプ) 大阪製罐

    軽量物品棚(120kgタイプ)

    大阪製罐
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。軽量用物品棚です。棚板取付けピッチは50mmです。
    セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)120グリーン購入法適合総耐荷重(kg)120
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • バランサー(L),リフト ゲート MAZDA(マツダ)

    バランサー(L),リフト ゲート

    MAZDA(マツダ)
    5,590税込6,149
    1個
    翌々日出荷
  • (1A16-)ラッチ MAZDA(マツダ)

    (1A16-)ラッチ

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ドアー バック MAZDA(マツダ)

    ドアー バック

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • バランサー(R),リフトゲート MAZDA(マツダ)

    バランサー(R),リフトゲート

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • プルソレノイド CA1662 タカハ機工

    プルソレノイド CA1662

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)63.6(フレーム)質量(g)420タイププル吸着力(N)連続通電:9.4/通電率6%:60.6最大ストローク(mm)15プランジャー径(Φmm)16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
  • ウェザーストリップ リフト ゲート (1A) MAZDA(マツダ)

    ウェザーストリップ リフト ゲート (1A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-6~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • スプリング,クラツチウエイト 1 2JA-16626-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,クラツチウエイト 1 2JA-16626-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • アウトドアコード グロウ メルヘンアート

    アウトドアコード グロウ

    メルヘンアート
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。太陽光や紫外線を吸収することで暗闇で自ら発光します。夜道のお散歩や夜のテントサイトでも大活躍!
    材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチキャリヤアセンブリ 3FA-16620-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラッチキャリヤアセンブリ 3FA-16620-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • クラツチキヤリヤアセンブリ 3FA-16620-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチキヤリヤアセンブリ 3FA-16620-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • クラツチキヤリヤアセンブリ 5FA-16620-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチキヤリヤアセンブリ 5FA-16620-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • クラツチキヤリヤアセンブリ 2JA-16620-02 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチキヤリヤアセンブリ 2JA-16620-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル,アウター MAZDA(マツダ)

    ハンドル,アウター

    MAZDA(マツダ)
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドルアウター (1A) MAZDA(マツダ)

    ハンドルアウター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • (1A16)ハンドル,アウター MAZDA(マツダ)

    (1A16)ハンドル,アウター

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ブーストマスター NTツール

    ブーストマスター

    NTツール
    279,800税込307,780
    1本
    3日以内出荷
  • ARM Series(ARM11AA1) SMC

    ARM Series(ARM11AA1)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上
  • R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166、TA166-2用
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    329,800税込362,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C、TA166C-2用
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-166DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-166DCZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)166ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-166DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-166DCMZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)166作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    欠品中
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • CWORSKバッテリー CWORKS

    CWORSKバッテリー

    CWORKS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
    用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ

    エスコ
    665税込732
    1本
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
    材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • 二眼型保護メガネ フィオスNXT UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ フィオスNXT

    UVEX(ウベックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
    長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • ニブラー用ダイス エスコ

    ニブラー用ダイス

    エスコ(1件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    適合EA166A用エスコ品番EA166A-2材質鉄製