カテゴリ
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
サービス分類
「a-1810-1」の検索結果

ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から5日以内出荷ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)
TAKIGEN(タキゲン)¥10,540税込¥11,5941個当日出荷から4日以内出荷施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206税込¥4,6271個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内







![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)