カテゴリ
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-1892」の検索結果

ステンレス埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個欠品中絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125~税込¥1,238~1個当日出荷から5日以内出荷絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
レトロ電話機
PASSON¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷レトロでクラシックな装いのファッション電話機。昔懐かしいダイヤル式。金属パーツを多用した重厚なデザイン。受話器音量調整可能。呼出音の切替可能。リダイヤル機能。#や*信号の利用可能。付属品モジュラーケーブル(約1.5m)回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
車中泊組み合わせマット
セルタン¥2,598~税込¥2,858~1台6日以内出荷車内のスペースに、好きなレイアウトで組み合わせて配置できる”私だけ”の専用マット。用途やシーンに合わせて、配置がえができるのも組み合わせマットならではの魅力です。車内だけでなくお部屋の中やキャンプ時など、様々なシーンでお使いいただけます。材質【中材】ウレタン。【生地】合成皮革。幅(cm)50厚さ(cm)5.5