カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5,236)
  • 制御機器(4,663)
  • 農業機械(2,034)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,797)
  • パソコン/周辺機器(1,503)
  • メカニカル部品(1,280)
  • 切削工具(1,061)
  • 電気材料(1,056)
  • 測定用品(787)
  • 機構部品(776)
  • 物流用品(612)
  • FA担当者のオススメ新商品(595)
  • 油圧機器・油圧ホース(470)
  • 空調・照明・電設資材(449)
  • 住設機器(383)
  • 作業工具(380)
  • ねじ・ボルト・釘(327)
  • 自動車補修部品(286)
  • バイク部品(278)
  • 建築金物(260)
  • 事務用品(250)
  • 電動工具(230)
  • 研磨材(196)
  • 科学研究・開発用品(189)
  • 家電(188)
  • 船舶用品・漁業資材(185)
  • バッテリー・電装(184)
  • 溶接用品(160)
  • カー用品(128)
  • 防災用品(123)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(107)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(107)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 空圧工具(93)
  • 学童・教育用品(87)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 卓上消耗品(66)
  • 厨房用品(63)
  • オフィス家具(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • 建材・エクステリア(61)
  • トラック用品・パーツ(61)
  • テープ(55)
  • 安全用品(55)
  • 縫製用品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 安全標識(46)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 作業服(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 清掃用品(32)
  • 防犯用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 安全保護具(28)
  • 梱包用品(27)
  • 保管用品(25)
  • エンジン工具(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 塗料(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 手袋(17)
  • 医療(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自転車部品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 日用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 介護用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 農具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • マスク(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 完成車(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a-20」の検索結果

27,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
  • 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
  • シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
  • ビニスターA-20 No.632 TOWA(東和コーポレーション)

    ビニスターA-20 No.632

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。
    用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A用

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線 変換名人

    ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線

    変換名人
    679税込747
    1個
    当日出荷
    USB3.0 ストレート結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
    仕様USB3.0対応の両端Aオス(ストレート結線)ケーブルホワイトケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
  • 自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
  • クリーピングA 20kg 蔵王産業

    クリーピングA 20kg

    蔵王産業
    17,280税込19,008
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • PIC16F84A-20/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線 変換名人

    ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線

    変換名人
    679税込747
    1個
    当日出荷
    USB3.0 クロス結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
    仕様USB3.0対応の両端Aオス(クロス結線)ケーブルホワイトコネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • ビニスター腕カバー付 A-20 TOWA(東和コーポレーション)

    ビニスター腕カバー付 A-20

    TOWA(東和コーポレーション)
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです 手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します 手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです 袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
    用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。袖口仕様ゴムバンド付
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用

    アメリカン電機(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • PIC16F84A-20I/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20I/P

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)20
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15A・20A兼用

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • ワクグミクランプA-20S 大阪魂

    ワクグミクランプA-20S

    大阪魂
    4,843税込5,327
    1個
    9日以内出荷
    高さ(mm)120寸法A(mm)270寸法B(mm)270入数本体 1、大クサビ 2、小クサビ 1、調整板 2、解説DVD 1
  • ワクグミクランプA-20W 大阪魂

    ワクグミクランプA-20W

    大阪魂
    6,992税込7,691
    1個
    9日以内出荷
    高さ(mm)120寸法A(mm)270寸法B(mm)270入数本体 2、大クサビ 4、小クサビ 4、調整板 2、解説DVD 1
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
  • 200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ

    200A/20m 溶接中間ケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー付
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所

    目印くん 10A・13A・16A・20A用

    オンダ製作所
    339税込373
    1箱
    当日出荷
    ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
    適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
  • 15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • 15A/20A エレガントコンセント 明工社

    15A/20A エレガントコンセント

    明工社
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A用

    アメリカン電機
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    57,300税込63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • ML15A/20A共用コンセント 明工社

    ML15A/20A共用コンセント

    明工社
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
  • USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ HACRAY(ハクライ)

    USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ

    HACRAY(ハクライ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】。充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】。USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】。USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】。わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】。100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。
    質量(g)48出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A MaxUSBポート数2(USB-A・USB Type-C)
...