カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(386)
  • 制御機器(131)
  • 自動車純正部品(71)
  • 自動車補修部品(13)
  • 安全標識(12)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-202-1」の検索結果

695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)ロッカースイッチ A8AAratas(旧:omron)(26件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
ベアリング 933A6-202Y1 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 933A6-202Y1YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振りソケット ベッセル首振りソケットベッセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
キーセツト B7A-WH202-01 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト B7A-WH202-01YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
深穴ソケットビット ベッセル深穴ソケットビットベッセル(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全長(mm)110
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)ICソケット オープンフレームタイプ XR2AAratas(旧:omron)(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
超剛鍛ミラーソケット ベッセル超剛鍛ミラーソケットベッセル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm水本機械製作所
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)42寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)31
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)ヒンジ 固定式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK適合CF-37AK、CF-39AK
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル剛鍛ソケット(セミロング)ベッセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10個)
当日出荷から83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021ベッセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入ミニター
5,198税込5,718
1パック(2個)
当日出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度240トラスコ品番499-7395質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フォームタイソケットアイビー ベッセルフォームタイソケットアイビーベッセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。
対辺(mm)21全長(mm)97トラスコ品番327-1960質量(g)154外径(Φmm)29
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
精密ホットプレート 八光電機精密ホットプレート八光電機
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
ブラケットエアークリーナー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (RF)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラケットエアークリーナー (F8) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (F8)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寄ってこい ラトルスティック ルミカ寄ってこい ラトルスティックルミカ
399税込439
1セット
7日以内出荷
光と音を使い分ければ爆釣間違いなし!。サイズによって異なるパーツでラトルスティックを仕掛けに簡単取り付け!
(1A202)コンバーター キャタリスト MAZDA(マツダ)(1A202)コンバーター キャタリストMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
お祭り花火プリーツ2連ペナント アルファ[販促]お祭り花火プリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
花火や浴衣コーナー、夏祭りシーズンの演出に!
仕様上部ひも付材質不織布・紙・PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)
3日以内出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)3.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
12,613税込13,874
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ビニール幕 楓 アルファ[販促]ビニール幕 楓アルファ[販促]
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
材質PE0.07mm(t)寸法(cm×m)60×50
デザインサイン 会社向けStone OB-256 フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-256フジタ[室名札・標識]
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。
材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
デザインサイン 会社向けStone OA-256 フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256フジタ[室名札・標識]
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。
材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3
...