カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2121」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Walter Capto TM  ラジアルアダプター A2121-C...-P ワルター

    Walter Capto TM ラジアルアダプター A2121-C...-P

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A2121)ブッシュ、コン ロッド ニッサン

    (A2121)ブッシュ、コン ロッド

    ニッサン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2121-V...-P ワルター

    VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2121-V...-P

    ワルター
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 逆止弁 INAX(LIXIL)

    逆止弁

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
  • ナットアダプター TIPTOP

    ナットアダプター

    TIPTOP(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガード取手 栃木屋

    ガード取手

    栃木屋(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシングプーリー SPA-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-1

    エバオン(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
  • フォルマ ワイヤーラック【2】 アスベル

    フォルマ ワイヤーラック【2】

    アスベル
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/スチール(クロームメッキ) 棚板/AS樹脂 スベリ止め/エラストマー質量(g)624サイズ(cm)幅29×奥行13×高さ19.8
  • D1 / D18 シリーズ用ボックス 八光電機

    D1 / D18 シリーズ用ボックス

    八光電機
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • ミニモ 超硬ドリル ミニター

    ミニモ 超硬ドリル

    ミニター
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • テーパドリル マキタ

    テーパドリル

    マキタ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA21 SMC

    直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
    ポート数2
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • アクアマリンガーランド アルファ[販促]

    アクアマリンガーランド

    アルファ[販促]
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    夏デコレーションの「ガーランド」。ひも付。小さくたためて収納時はコンパクト
    材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA21 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA21

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • スプリング N/D アキューム (FU) MAZDA(マツダ)

    スプリング N/D アキューム (FU)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • ひまわり畑プリーツハンガー アルファ[販促]

    ひまわり畑プリーツハンガー

    アルファ[販促]
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    季節のモチーフがふわふわ揺れる装飾で思わず目を引く売り場演出に!
    仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。商品サイズのWは、プリーツ部分の幅です。平たくなって収納時はコンパクト!材質不織布・紙・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(SA2タイプ)

    三木プーリ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • パネル, 1 2S3-2121A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル, 1 2S3-2121A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7218-99
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mm●コード番号:187-4224アズワン品番65-7218-86
  • 2出力絶縁変換器(AC) 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(AC)

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(DA2タイプ)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-46
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:130mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-82
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-73
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア40mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア40mm

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6651アズワン品番65-8045-24
  • SHOE SET,RR.BRAKE   431A2121751 ホンダ

    SHOE SET,RR.BRAKE 431A2121751

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • VVXA2 SMC

    VVXA2

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃数2
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クランクシヤフト 三菱

    クランクシヤフト

    三菱
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷