カテゴリ
- 機構部品(14)
- 建築金物(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-213n-slv」の検索結果

ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷から4日以内出荷振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ステンレス スナッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。用途保冷車・食品機械材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
平面スイングハンドル(塗装)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ステンレス 縦型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147