カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 協和精工(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーコス信岡(1)
- スワロー電機(1)
- ネグロス電工(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミニター(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- LINKMAN(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「a-2175」の検索結果

消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2175
コーコス信岡¥3,990税込¥4,3891本翌々日出荷ストレッチ・消臭機能素材採用。マルチポケット・右サイドスル―ポケット・反射パイピング・サイドユーティリティーポケット。種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80仕様マルチポケット、右サイドスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
イージーケア
Lustro ware(ラストロウェア)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
サンドペーパーディスク
ミニター¥6,398税込¥7,0381袋(100枚)当日出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,998税込¥5,4981個(500g)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥46,980~税込¥51,678~1個43日以内出荷から62日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥46,980税込¥51,6781台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
デバッグケーブル
LINKMAN¥639税込¥7031本3日以内出荷仕上げ部品セット用のケーブルです。 「仕上げ部品セット(ケーブル無)」型番:MPK-TAW-IPと合わせますと、「仕上げ部品セット(ケーブル付)」型番:MPK-TAW-CPと同様の内容になります。RoHS指令(10物質対応)対応